Hylsyavainsarja 3/4 tuuman nelikulma 15 osaa

Tuote nro.: 644200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
771 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 15
Vääntönelikulma 3/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 22-50 mm
Pakkaus teräspeltikotelo
Pituus 540 mm
Leveys 190 mm
Korkeus 80 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen hylsy
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 644200
EAN / GTIN 4045197609885

Kuvaus

Malli:

Väännin- ja liitinosat ovat standardin DIN 3122 / 3123 mukaisia, ja hylsyt ovat standardin DIN 3124 mukaisia. Ulkonelikulmat, joissa on jousinasta, ovat standardin DIN 3120-B 20 mukaisia. Sisänelikulmat, joissa on poraus ja irrotuspainike, ovat standardin DIN 3120-D 20 mukaisia.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

10 sarjaa kuusioavainhylsyjä: Nro 644550 koot 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50
1 T-väännin, jossa on liukupää: 1 kpl
1 murrosnivel: 1 kpl
2 jatkokappaletta: 200 ja 400 mm
1 räikkä: 1 kpl
säilytys: teräspeltikotelo

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat