Dopsleutelassortiment 3/4 inch-vierkant 15-delig

Artikelnummer: 644200
op aanvraag
Op voorraad
777 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 15
Aandrijfvierkant 3/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 22-50 mm
Verpakking Plaatstalen koffer
Lengte 540 mm
Breedte 190 mm
Hoogte 80 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 644200
EAN/GTIN 4045197609885

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Buitenvierkant volgens DIN 3120-B 20 met verende pen, binnenvierkant volgens DIN 3120-D 20 met boring en ontgrendelingsknop.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

10 Doppen 6-kant: Nr. 644550 maat 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50
1 Dwarsgreep met glijkop: 1 st.
1 Cardangewricht: 1 st.
2 Verlengstukken: 200 en 400 mm
1 Ratel: 1 st.
Opgeborgen in: Plaatstalen koffer

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen