Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa TX45

Tuote nro.: 643650 TX45
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
243 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX45
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Profiilimitta A 7,8 mm
vääntöpuolen ⌀ 22,7 mm
Pituus 55 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 643650 TX45
EAN / GTIN 4018754006694
Valmistajan numero 03100045

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma DIN 3120.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus. Tuurna sitkeänkovasta materiaalista, erittäin kova, kiiltävä.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin