Avainhylsysarja Torx®-ruuveille, 1/2 tuuman nelikulma 8 osaa

Tuote nro.: 639508
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 8
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Pituus 227 mm
Leveys 131 mm
Korkeus 57 mm
Irrotusprofiili Avainholkki TORX®-ruuveille; Monihammas-ruuvinvääntimet
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 639508
EAN / GTIN 4018754261697
Valmistajan numero 96033704

Kuvaus

Malli:

Väännin- / liitososat standardien DIN 3122 / 3123 mukaiset;
Avainhylsyt
standardin DIN 3124 mukaiset.
Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.

Käyttö:

Ulko-Torx®-ruuveille, joiden kierre M8 - M20.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Vaihtohylsyt: 8 kpl nro 642700
koot E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24
säilytys: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat