Juego de vasos para Torx®, cuadrado de 1/2 pulgada 8 piezas

Número de artículo: 639508
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
64 piezas en stock
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
Cantidad de herramientas 8
Salida de velocidad Para tornillos TORX® externos
Contenido Juego / surtido
Número de piezas 8 ud.
Embalaje Maletín
Color negro; plateado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Tipo de producto Vaso
Material Acero aleado al cromo
Superficie cromado/a
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Juego sí
Accionamiento Cuadrado interior

Identificación y clasificación

Número de artículo 639508
EAN / GTIN 4018754261697
Número del fabricante 96033704
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123;
vasos
según DIN 3124.
Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos Torx® exteriores con rosca M8 − M20.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado.

Volumen de suministro:

Vasos: 8 uds. n.º 642700
tam. E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS