Holkkiavainsarja 1/2″, nelikulmainen 29 osaa 12

Tuote nro.: 637912 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
420 kappaletta varastossa
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×20

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 29
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain 8-34 mm
Pituus 510 mm
Leveys 294 mm
Korkeus 61 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen hylsy
Avainkoon mitat metriset mitat
Vetolaatikon täyttöaste G 8×20
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637912 12
EAN / GTIN 4062406061364

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaisesti; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaisesti. Sisä-/ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaisesti.
Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa polyuretaanivaahtomuovialustassa varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.
12-kulmaiset hylsyavainsarjat nro 642129.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt: 23 kpl koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
T-väännin: 1 kpl nro 641329 koko 295
Jatkokappaleet: 3 kpl nro 641029 koot 75; 125; 250
1 kpl kuusiohylsy: 1 kpl nro 641629 koko 1/2
Räikkä: 1 kpl nro 640025 koko 1/2
säilytys: ABS-muovilaatikko

Ohje:

Valikoima tarjoaa lisäksi tilaa 4 pienille osille tarkoitetulle lokerolle nro 951251 koko 2×3/1 tai 2 kappaleelle nro 951251 koko 2×6/1 (eivät kuulu toimitukseen).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat