Kuusiohylsy 3/8 tuumaa täyseristetyt 19 mm

Tuote nro.: 637656 19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 3/8
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 19 mm
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ poistopuolella 30,2 mm
Pituus 45 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu, muovieriste
AS-Drive-profiili ei
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637656 19
EAN / GTIN 4007555300193
Valmistajan numero 300193

Kuvaus

Malli:

Muovieriste enintään 1000 volttia, standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201 muk.

Standardi:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Ohje:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on enint. 1 000 voltin jännite. Turva-alueella saa käyttää yhdistettyinä vain täysin eristettyjä työkaluja (nrot 637650 − 637656).
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin