Sexkantshylsa 3/8 tum isolerad 19 mm

Art-nr: 637656 19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8
  • Material: Kromvanadinstål

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 19 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ utgångssidan 30,2 mm
Längd 45 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad, med plastisolering
med AS-drive-profil Nej
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637656 19
EAN/GTIN 4007555300193
Tillverkarens nummer 300193

Benämning

Utförande:

Med plastisolering upp till 1000 volt enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Anmärkning:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 volt. Inom säkerhetsområdet får endast isolerade verktyg (nr 637650 −  637656) kombineras med varandra.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen