Räikkä hienohampainen, suunnanvaihdin,, 1/4 tuuman nelikulma, 60 hammasta, pituus 118 mm

Tuote nro.: 632350 1/4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Kokonaispituus 118 mm
Hammasluku 60
Työskentelykulma 6 astetta
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Räikkä
USP1 Hienohampainen, suunnanvaihdin
USP2 60 hammasta, pituus 118 mm

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 632350 1/4
EAN / GTIN 4018754177745
Valmistajan numero 11231011
Valmistaja/vastuuhenkilö STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Kuvaus

Malli:

Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtovipu.
Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.

Standardi:

Kestävä kokoteräsräikkä, lyhyt ja kapea malli. Soveltuu erityisesti käytettäväksi ahtaissa tiloissa. Ergonominen sormituki kahvan päässä. Taivutettu 15°.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.