Raglja fini zobje, preklopno,, z 1/4-colskim kvadratnim nastavkom , 60 zob, dolžina 118 mm

Št. art.: 632350 1/4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/4 col
celotna dolžina 118 mm
Število zob 60
Delovni kot 6 stopinj
Površina kromirani
Vrsta izdelka Raglja
USP1 Fini zobje, preklopno,
USP2 60 zob, dolžina 118 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 632350 1/4
EAN/GTIN 4018754177745
Številka proizvajalca 11231011
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Z ročico za preklop v desni ali levi tek, delovni kot 6°.
Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Standard:

Robustna jeklena raglja kratke, ozke izvedbe. Posebej primerna za uporabo v utesnjenih prostorskih razmerah. Z ergonomično oporo za prst na koncu ročaja. Zakrivljena 15°.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.