Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille E8

Tuote nro.: 631500 E8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili E8
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Profiilimitta A 7,5 mm
⌀ poistopuolella 10,5 mm
Pituus 23 mm
Irrotusprofiili Hylsyavain TORX®-ruuveille
Raaka-aine Kestävää HPQ®-terästä.
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631500 E8
EAN / GTIN 4018754000975
Valmistajan numero 01270008

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä; nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin