Nivelotsareikäavain suora 80/4 mm

Tuote nro.: 628800 80/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 764C
Valmistajamerkintä 764
suurin ⌀ 80 mm
Tapin nimellis-⌀ 4 mm
Kokonaispituus 220 mm
Tappietäisyyden säätöalue a 40 mm - 80 mm
Tuotetyyppi Otsareikäavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 628800 80/4
EAN / GTIN 4020772041052
Valmistajan numero 41053

Kuvaus

Malli:

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, mustaksi hehkutettu.
Kiinteät tapit

Käyttö:

Kaksireikäisiin muttereihin.

Ohje:

Tapin ⌀ = tapin nimellis-⌀ − 0,1 mm; toleranssialue h12.
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
    Suurin ⌀ / tapin nimellis-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin