Nivelotsareikäavain suora 125/6 mm

Tuote nro.: 628800 125/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 764C
Valmistajamerkintä 764
suurin ⌀ 125 mm
Tapin nimellis-⌀ 6 mm
Kokonaispituus 295 mm
Tappietäisyyden säätöalue a 80 mm - 125 mm
Tuotetyyppi Otsareikäavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 628800 125/6
EAN / GTIN 4020772041083
Valmistajan numero 41087

Kuvaus

Malli:

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, mustaksi hehkutettu.
Kiinteät tapit

Käyttö:

Kaksireikäisiin muttereihin.

Ohje:

Tapin ⌀ = tapin nimellis-⌀ − 0,1 mm; toleranssialue h12.
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
    Suurin ⌀ / tapin nimellis-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin