Kuusioruuvimeisseli, T-kahva 8 mm

Tuote nro.: 627702 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
608 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 8 mm
Terän pituus 125 mm
Kokonaispituus 200 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen ruuvitaltta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Kahvamateriaali Haptoprene
Pinta niklattu; kromattu
Kuulapää ei
Tuotetyyppi Ruuvimeisselit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627702 8
EAN / GTIN 4067263013174

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Terä kromivanadiiniterästä. Pinta niklattu ja kromattu. Koot 4 − 10 sivukäyttöpäällä.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin