{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos | |
| Modelo | forma recta | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Longitud cuchilla l1 | 125 mm | |
| Longitud total L | 200 mm | |
| Características mango | Forma ergonómica | |
| Tipo de mango | Mango transversal | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos | 8 mm | |
| Color | azul; naranja; plateado | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Superficie | aplicación niquelada; cromado/a | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 627702 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263013174 | |
| Número del fabricante | 627702 8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |