Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä kuulapäällä, jauhemaalattu 2 mm

Tuote nro.: 627140 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 797 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: PB Swiss Tools -erikoisseos

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 2 mm
Raaka-aine PB Swiss Tools -erikoisseos
Kannan pituus 92×18 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Pinta jauhemaalattu
Pitkä malli kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627140 2
EAN / GTIN 7610733200320
Valmistajan numero 212.L 2 GR

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää − voidaan kallistaa30 asteen kaltevuuteen saakka.
PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu, kromattu ja jauhemaalattu. Särmät kevyesti pyöristetyt.

Etu:

Oikea ruuviavain löytyy nopeasti selkeiden väritunnusten avulla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin