Tournevis pour l'électronique, pour Torx® Kraftform Micro, ESD, Profil Torx®: TX6

Réf.: 625772 TX6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis TORX® femelles
Longueur totale L 137 mm
Longueur lame l1 40 mm
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Zone de protection ESD (EPA) oui
Référence fabricant 1567 TORX® ESD Micro
Couleur noir
Exécution forme droite
Caractéristiques poignée capuchon pivotant; propriété antidérapante; propriété ergonomique
Longueur poignée 97 mm
Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles TX6
Particularité, pour vis TORX® femelles pointe noire
Diamètre de lame 3 mm
Type de produit tournevis
Surface chromage mat
Transmission poignée
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 625772 TX6
EAN / GTIN 4013288039187
Réf. fabricant 05030122001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Lame en acier à outils de haute qualité, surface chromée mate, extrémité noire.
Lame en acier à outils de haute qualité, surface chromée mate, embout noir.
Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.

Utilisation:

Pour un vissage précis et efficace dans le domaine électronique. Également idéal pour tous les travaux délicats de réglage et d'ajustage.