Ruuvitaltta Torx®-ruuveille TX20

Tuote nro.: 625701 TX20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
427 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX20
Terän pituus 100 mm
Kokonaispituus 207 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Kahvamateriaali Monikomponenttimuovi
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625701 TX20
EAN / GTIN 4045197950659

Kuvaus

Malli:

Monikomponenttinen voimakahva, muotoiltu vääntövoimaa ja käyttömukavuutta varten. Terä runsasseosteista työkaluterästä, pinta kromattu, ChromTop-kärkiosa.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin