Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, T-kahva TX7

Tuote nro.: 625201 TX7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
247 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX7
Terän pituus 60 mm
Kokonaispituus 105 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Kärki musta
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625201 TX7
EAN / GTIN 7610733287499
Valmistajan numero 1406.7-60

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoillussa t-kahvassa on ihoystävällinen elastomeerimateriaali ja ydin erityisen sitkeästä ja iskunkestävästä polypropeenista. Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Kromattu pinta, musta kärkiosa.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin