Tournevis pour Torx®, avec poignée transversale TX7

Réf.: 625201 TX7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX7
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 105 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Pointe noir
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625201 TX7
EAN / GTIN 7610733287499
Réf. fabricant 1406.7-60

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface chromée, extrémité noire.
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
    Profil Torx® Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier