Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveille, MagicSpring®-pitotoiminto TX45

Tuote nro.: 625020 TX45
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX45
Kannan pituus 232×50 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Varren malli taivutettu
Pinta Sinkityt
Pallopää pitkässä varressa ei
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625020 TX45
EAN / GTIN 4045197609298

Kuvaus

Exécution:

Corps coudé, entièrement trempé (résistant). Longue branche avec ressort MagicSpring®
à partir de la réf. TX6 pour un maintien sûr de la vis Torx®.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, galvanisé.
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
    Profil Torx® Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin