Llaves acodadas para Torx®, con función de bloqueo MagicSpring®, Perfil Torx®: TX45

Número de artículo: 625020 TX45
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
212 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
con cabeza esférica no
Material acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 232 mm; 50 mm
Superficie cromado/a
Modelo acodadas
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX45
Tipo de producto Llave allen
Juego no
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 625020 TX45
EAN / GTIN 4045197609298
Número del fabricante 625020 TX45
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz). Brazo largo con muelle de bloqueo MagicSpring®
a partir del tam. TX6 para sujetar con fiabilidad los tornillos Torx®.

Material:

Acero al cromovanadio, electrogalvanizado.