Kaksoislenkkiavain, suora 10X11 mm

Tuote nro.: 617600 10X11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 10 mm
Avainkoko 2 11 mm
Avaimen pituus L 130 mm
suurin lenkin ⌀ D1 max 16 mm
suurin lenkin ⌀ D2 max 17 mm
suurin lenkin korkeus h1 max 6 mm
Renkaan asento 0 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta kromattu (hilseilemätön)
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 617600 10X11
EAN / GTIN 4018754021253
Valmistajan numero 41051011

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
STAHLWILLE − pitävä kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Ohuita ja litteitä lenkkejä ahtaimpiin väleihin. AS-drive-profiili.

Standardi:

DIN 837 B / ISO 3318

Raaka-aine:

STAHLWILLE − kromiseosterästä, hilseilemätön, nikkelille kromattu, pyöristetty pinta.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin