{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 27 mm | |
Avainkoko 2 | 30 mm | |
Avaimen pituus L | 346 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 40 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 44 mm | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615900 27X30 | |
EAN / GTIN | 4045197385543 |