Kiintolenkkiavainsarja 11

Tuote nro.: 613810 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 6003 Joker 11 sarja 1
Avainten määrä 11
Renkaan asento 15 astetta
Raaka-aine kromimolybdeeniterästä
Pinta mattakromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Mittajärjestelmä metrinen kyllä
Mittajärjestelmä tuuma ei
Pitkä malli ei
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 613810 11
EAN / GTIN 4013288214195
Valmistajan numero 05020231001

Kuvaus

Malli:

Sopii erityisen hyvin ahtaisiin kohteisiin. 7,5 astetta kallistetun kidan ja kaksinkertaisen kuusiokulmageometrian yhdistelmän ansiosta saadaan aikaan kaksinkertainen määrä asetuskohtia. Kidan pieni palautuskulma tarttuu ruuvista 15 asteen välein.
Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Toimituksen sisältö:

à 1 kiintolenkkiavain nro 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18, 19

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat