Lyöntikiintoavain 30 mm

Tuote nro.: 613401 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
170 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 30 mm
Standardi DIN 133
Avaimen pituus L 191 mm
Pään paksuus hmax 16,5 mm
Kidan asento 15 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine erikoisterästä
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 613401 30
EAN / GTIN 4062406097783

Kuvaus

Malli:

Tukeva muoto; muottiintaottu. Tarkasti määritetty kidan leveys, kidan asento 15°.

Standardi:

DIN 133

Raaka-aine:

Erikoisterästä, musta pinta.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin