Llave de boca de impacto, Ancho de llave: 30mm

Número de artículo: 613401 30
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
180 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero especial / aleación especial
Longitud total L 191 mm
Norma DIN 133
Modelo forma recta
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 30 mm
Color negro
Tipo de producto Llave
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 613401 30
EAN / GTIN 4062406097783
Número del fabricante 613401 30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma resistente; forjada en estampa. Ancho de llave de tolerancia estricta, posición de la boca 15°.

Norma:

DIN 133

Material:

Acero especial, superficie negra.