Yksipäinen kiintoavain täyseristys 27 mm

Tuote nro.: 613333 27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
138 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 27 mm
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Avaimen pituus L 249 mm
Pään paksuus hmax 14 mm
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavaimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 613333 27
EAN / GTIN 4067263080138

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, kromattu, muovieriste, enint. 1 000 volttia - DIN EN 60900 / VDE0682-201.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniteräs.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin