Avosilmukka-avain Kitamuoto 24 mm

Tuote nro.: 612900 24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 24 mm
Pituus L 44,5 mm
Pään leveys b 41 mm
Pään paksuus h 6,3 mm
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Muoto, väännin Kitamuoto
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 612900 24
EAN / GTIN 4018754003594
Valmistajan numero 02200024

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu − päässä nelikulmainen reikä, johon voi kiinnittää esim. räikän tai jatkovarren.

Käyttö:

Vääntötyökalujen avulla silmukkapäätä voidaan käyttää vaikeissakin paikassa.

Raaka-aine:

Kromiterässeos, kromattu − kauttaaltaan pintaviimeistelty (ei teräviä särmiä).

Ohje:

Sopivat vääntötyökalut, katso nro 632000641350 ja 655230657766.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin