U formos veržliaraktis U formos žiotys 24 mm

Prekės Nr.: 612900 24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 24 mm
Ilgis I 44,5 mm
Galvutės plotis b 41 mm
Galvutės storis h 6,3 mm
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
Forma, perdava U formos žiotys
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 612900 24
EAN / GTIN 4018754003594
Gamintojo numeris 02200024

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant, galvutė su kvadratu pvz.: terkšlių, ilgintuvų ir t. t., tvirtinimui.

Paskirtis:

Kadangi galima naudotis įvairiais sukamaisiais įrankiais, varžtus nesunku pasiekti ir sunkiai prieinamose vietose.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas, glotniai nuapvalintas paviršius (jokių aštrių briaunų).

Pastaba:

Tinkamus varomuosius įrankius žr. Nr. 632000641350 ir 655230657766.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį