Katkaisusaha, ristihiottu, Terän pituus: 265mm

Tuote nro.: 581726 265
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän pituus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hammasmalli Ristihiottu
Hammasta/tuuma 16
Pinnoitus Fluorine
Terän paksuus 0,6 mm
Terän pituus 265 mm
Tuotetyyppi Katkaisusaha

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 581726 265
EAN / GTIN 4975364112538
Valmistajan numero JPR265FBR
Valmistaja/vastuuhenkilö Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Kuvaus

Malli:

Ristihiottu, siisteille leikkuupinnoille, hyvä sahausteho. Terän paksuus 0,6 mm.
Fluorine-pinnoite kevyeen sahaukseen, estää hartsia tarttumasta sahan terään.

Käyttö:

Kuivan puun, muovin, melamiinin, kipsilevyn jne. nopeaan ja kapeaan sahaukseen.