Vonófűrész keresztirányú köszörüléssel, Lap hossza: 265mm

Cikkszám: 581726 265
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lap hossza (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fog kivitele Keresztirányú köszörülés
Fogak / coll 16
Bevonat Fluorin
Lap vastagsága 0,6 mm
Lap hossza 265 mm
Termék fajtája Vonófűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 581726 265
EAN / GTIN 4975364112538
Gyártó száma JPR265FBR
Gyártó/felelős személy Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Leírás

Kivitel:

Keresztköszörülés a tiszta vágásfelület érdekében, nagy vágási teljesítmény mellett. Lapvastagság 0,6 mm.
Fluorin bevonat a könnyű fűrészelés és a gyanta rátapadásának megakadályozása érdekében.

Felhasználás:

Gyors, keskeny vágásokhoz száraz fában, műanyagban, melaminban, gipszkartonban stb.