{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakeisuus | 120 | |
Harjasten ⌀ D1 | 70 mm | |
Lautasen ⌀ D2 | 76 mm | |
Hioma-aine | Keramiikkarae (CER) | |
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | |
Hienousaste | keskikova | |
Harjaksen paksuus | 1,1 mm | |
Puristuspinnan ⌀ | 70 mm | |
porauksen ⌀ d1 | 22 (sis. ura) mm | |
Harjaosan pituus H1 | 35 mm | |
Suositeltu kierrosluku | 1 900 min-1 - 2 300 min-1 | |
Enimmäiskierrosluku | 4 500 min-1 | |
Syöttö | 2 500 mm/min - 5 000 mm/min | |
Syöttö | 0,8 (hieno) – 1,5 (karkea) mm | |
Tuotetyyppi | Laikkaharja |
Tuotekoodi | 575030 120 | |
EAN / GTIN | 4045197892737 |