Talířový kartáč keramické zrno (CER), ⌀ 70 mm, Zrnitost: 120

Artiklové číslo: 575030 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr otvoru 22 mm
Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 1,1 mm
Materiál lemování nylon
Provedení materiálu ucpávky Mikroabrazivní
Výška lemu H1 35 mm
Průměr kartáče D1 70 mm
s drážkou ano
Průměr pracovní plochy 70 mm
Přistavení min. 0,8 mm
Přistavení max. 1,5 mm
Upínač Podélná drážka
Otáčky max. 4 500 min-1
Brusiva keramické zrno (CER)
Zrnitost 120
Stupeň jemnosti střední
Typické použití Jemné broušení; Odstraňování otřepů
Durchmesser Teller D2 76 mm
Druh produktu Talířový kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 575030 120
EAN / GTIN 4045197892737
Číslo výrobce 575030 120
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Talířové kartáče s velmi hustým osazením brusnými štětinami (plné osazení) pevně zalitými v plastovém talíři. Vysoká tvarová stabilita díky vícenásobně vzájemně vyztuženým štětinám. Velmi dlouhá životnost.
Nylonové štětiny s velmi vysokým podílem keramického zrna. Agresivnější brusný účinek.
S podélnou drážkou k upnutí na upínací trny pro frézovací hlavy (DIN 6357) a kombinované upínací trny pro frézovací hlavy (DIN 6358).

Výhoda:

  • Dodatečné obrábění obrobků přímo po procesu třískového obrábění.
  • Opakovatelné výsledky díky kontinuálně uvolňované brusné zrno.
  • Procesní spolehlivost díky vysoké tvarové stabilitě a přesnosti.
  • Rychlá a bezpečná montáž bez dalšího příslušenství.
  • Velmi vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Na obráběcích centrech CNC a při nasazení robotů, přednostně v mokrém brusu s chladicími mazacími prostředky. Obrábění plochých konstrukčních dílů: přesné odjehlování, zaoblování hran, jemné opracování po frézování, povrchové finišování např. těsnicích a kontaktních ploch.

Poznámka:

Speciální provedení lze dodat na poptávku.