Tasoharja Messinkilanka 0,20 mm, Harjasten ⌀ D1: 50mm

Tuote nro.: 574770 50
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
320 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjasten ⌀ D1 (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasten ⌀ D1 50 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Harjaksen paksuus 0,2 mm
Harjaosan pituus H1 20 mm
Enimmäiskierrosluku 10 500 min-1
Tuotetyyppi Pensseliharja

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 574770 50
EAN / GTIN 4017359005637
Valmistajan numero 435542
Valmistaja/vastuuhenkilö LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Kuvaus

Malli:

Tasoharjat, varren ⌀ 6 mm.

Käyttö:

Suorahiomakoneissa, taipuisilla akseleilla tai kiinteillä koneilla. Pienten ja keskisuurten tasojen puhdistukseen ja purseenpoistoon.