{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šepečio ⌀ D1 | 50 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
| Šerių storis | 0,2 mm | |
| Ilgis H1 | 20 mm | |
| maksimalus sūkių skaičius | 10 500 min-1 | |
| Produkto rūšis | Šepetėlis-teptukas |
| Produkto numeris | 574770 50 | |
| EAN / GTIN | 4017359005637 | |
| Gamintojo numeris | 435542 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com |