Putkiharja mikrorakeinen (SiC) rae 1000 5,5 mm

Tuote nro.: 574476 5,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
119 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasten ⌀ D1 5,5 mm
varren ⌀ Ds 2,2 mm
Työskentelypituus L3 25 mm
Tuotetyyppi Putkiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574476 5,5
EAN / GTIN 4017359290651
Valmistajan numero 54520055

Kuvaus

Malli:

Sisäpuoliharjat, sinkitty kierrelanka ja yksinkertainen harjaspiraali.
Hienot piikarbidiharjakset (SiC), rae 1000, harjaksen ⌀ 0,25 mm, koko pituus 100 mm.

Käyttö:

Hiontanailonharjat vaikuttavat sekä harjasten kärjissä sekä sivuissa. Uuden hiontamateriaalin jatkuva syöttö takaa tasaisen hionnan.
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
    Harjasten ⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin