Tubrensare mikroabrasiv (SiC) kornstorlek 1000 5,5 mm

Article no.: 574476 5,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
129 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Borst-⌀ D1 5,5 mm
Skaftdiameter Ds 2,2 mm
Arbetslängd L3 25 mm
Produktslag Tubrensare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 574476 5,5
EAN / GTIN 4017359290651
Manufacturer number 54520055

Beskrivelse

Utförande:

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral.
Fina kiselkarbid-borst (SiC) i kornstorlek 1000, borst-⌀ 0,25 mm, totallängd 100 mm.

Användningsdata:

Slipnylonborstar arbetar både vid borstens spets och vid dess sidoytor. En ständig frisättning av nytt slipmaterial garanterar likformig slipverkan.
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
    Borst-⌀ D1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen