Taivutettu keilaharja Teräslanka 0,50 mm 125XM14 mm

Tuote nro.: 571300 125XM14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • kierre M: M14

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Teräslanka
kierre M M14
Harjaosan leveys L1 12 mm
Punos vastapäivään punottu
Tuotetyyppi Keilaharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 571300 125XM14
EAN / GTIN 4017359279076
Valmistajan numero 473257

Kuvaus

Malli:

Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm punotut harjasniput on kiinnitetty teräskeskiöön. Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.

Käyttö:

Vastapäivään punottu, ennenaikainen purkautuminen estyy varmasti.
Soveltuu työstöön vaikeapääsyisissä paikoissa, raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.
Sisäkierre M14, suoraan kiinnitystä varten kulmahiomakoneisiin.