Liuskahiomarulla, huopa (karkea) CRS

Tuote nro.: 568476 CRS
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Hioma-aineen alusta Karkeapuhdistushuopa
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Telan ⌀ 100 mm
Telan leveys 100 mm
Suositeltu kierrosluku 2 800 min-1
Tuotetyyppi Huopakarkeapuhdistustela

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 568476 CRS
EAN / GTIN 4062406297978

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Vakiomitta ⌀ 100×100 mm. Kiinnitysreiän ⌀ 19 mm kiilauralla.
Puhdistuslaikka, hankaava ja pitkäikäinen.

Käyttö:

Hilseen, ruosteen, ohjausmerkintävärien ja maalijäännösten nopeaan poistoon. Tasainen pintahiontakuvio. Pitkä kestoikä.