{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma cilindro | |
| Diámetro | 100 mm | |
| Ancho del rodillo | 100 mm | |
| Plato portante | material no tejido | |
| Máquina de accionamiento | Máquina de rectificado fija | |
| Diámetro perforación | 19 mm | |
| Grado de finura | basto/a | |
| Número de revoluciones máx. recomendado | 2.800 min-1 | |
| Soporte del abrasivo | Fieltro | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Cilindro lijador tejido ranurado | |
| Abrasivos | corindón normal (A) | |
| Para material | Acero fino; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Esmerilado | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % |
| Número de artículo | 568476 CRS | |
| EAN / GTIN | 4062406297978 | |
| Número del fabricante | 568476 CRS | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |