Tarrahiomaliuskat ABRANET®, 70×125 mm, Rakeisuus: 180

Tuote nro.: 567840 180
Hinta per 1 kpl (96,67 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 50 kpl
  • Tilausvaiheet: 50 kpl
pyynnöstä
Varastossa
695 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ABRANET®
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 180
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
hiomalaikan leveys 70 mm
hiomalaikan pituus 125 mm
Tuotetyyppi Tarrakiinnitteinen hiomapaperi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 567840 180
EAN / GTIN 6416868527711
Valmistajan numero 5414905018
Valmistaja/vastuuhenkilö Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tarrahiomalaikat, jotka koostuvat hiomarakeella pinnoitetusta polyamidikudoksesta verkkomaisella rakenteella ja tuhansilla rei’illä.

Etu:

  • Pölytöntä hiontaa: siisti työympäristö ja pieni ympäristökuormitus.
  • Laikka ei tukkeudu (ei pölypaakuista johtuvia pintavirheitä).
  • Taatusti parempi pinnanlaatu vähemmällä hioma-aineen kulutuksella.
  • Hyvä hiontateho − aineenpoistokyky voi parantua tietyillä pinnoilla moninkertaiseksi.

Käyttö:

ABRANET®-tarraliuskat, joita voidaan käyttää tasohiomakoneissa tai käsikäytössä käsihiomatuen nro 567856 kanssa.
Maalien, täyte- ja pohjustusaineiden, (lasikuituvahvisteisten) muovien, ei-rautametalli- ja alumiiniseosten, huonekalun osien hiontaan.