Brusna ploča na čičak ABRANET® 180

Artikl br.: 567840 180
(86,67 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 50 Piece
  • Koraci narudžbe: 50 Piece
na zahtjev
Na zalihi
981 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ABRANET®
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 180
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusnog lista 70 mm
Duljina brusnog lista 125 mm
Vrsta proizvoda Papir za brušenje (na čičak)

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 567840 180
EAN / GTIN 6416868527711
Broj proizvođača 5414905018

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusne ploče s čičkom sastoje se od poliamidne tkanine obložene brusnim zrnom mrežaste strukture s mnogobrojnim rupama.

Prednost:

  • Brušenje bez prašine: najmanje opterećenje radne okoline.
  • Bez naslagivanja na brusnu ploču (površinska greška, izbjegavaju se nakupine prašine).
  • Jamči bolje površine uz manju potrošnju sredstva za brušenje.
  • Velika učinkovitost − brusni se učinak višestruko povećava ovisno o površini.

Upotreba:

ABRANET® čičak-trake za primjenu na vibracijskim brusilicama odnosno za ručnu primjenu na bloku za ručno brušenje br. 567856.
Brušenje lakova, ispuna, temeljnih boja, plastičnih materijala (ojačanih vlaknima), legura od neželjeznih metala i aluminija, dijelova pokućstva.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    granulacija Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu