Tarrahiomalaikka ABRANET® ACE HD 40

Tuote nro.: 567805 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,47 € / kpl
  • alkaen 25 kpl
    2,90 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 458 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • suurin sallittu kehänopeus: 40

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ABRANET® ACE HD
Hioma-aine Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 40
Hioma-aineen alusta Polyamidikudos
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 150 mm
imureikien lukumäärä 15
Käyttökone Epäkeskohiomakone
suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
Tuotetyyppi Tarrahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 567805 40
EAN / GTIN 6416868271669
Valmistajan numero AH24102540

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tarrahiomalaikat, jotka koostuvat hiomarakeella pinnoitetusta polyamidikudoksesta verkkomaisella rakenteella ja tuhansilla rei’illä.

Etu:

ABRANET HD:
  • Vahvistettu, repeytymätön verkkorakenne (reuna).
  • Poikkeuksellisen hyvä hiomateho.
  • Erittäin tehokas lämmönpoisto.
  • Pitkä kestoikä.
  • Ei tukkeudu.

ABRANET® ACE HD, jossa on vahvistettu, repeytymätön verkkorakenne (reuna) ja keramiikkarae (CER). Poikkeuksellisen hyvä hiomateho.

Käyttö:

Äärimmäistä tehokkuutta vaativiin sovelluksiin kuten yhdistelmämateriaalien, alumiinin jne. poistohiontaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat