ABRANET HD-rondell, 15-faldig hålning Ø 150 mm 40

Article no.: 567805 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  37,88 / st.
  • from 25 st.
    NOK  31,61 / st.
on request
På lager
1 458 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Produktinformasjon

Technical Data

Serie ABRANET® ACE HD
Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 40
slipmedelsunderlag Polyamidväv
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 150 mm
Antal uppsugningshål 15
Maskin Excenterslip
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slippappersrondell

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 567805 40
EAN / GTIN 6416868271669
Manufacturer number AH24102540

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipskivor med kardborrband bestående av slipkornbelagd polyamidväv med nätartad struktur och tusentals hål.

Fördel:

ABRANET HD:
  • Förstärkt och extremt draghållfast nätstruktur (rand).
  • Ovanligt hög slipeffekt.
  • Mycket god värmeavgång.
  • Lång utslitningstid.
  • Ingen risk för igensättning.

ABRANET® ACE HD med förstärkt, extremt nötningsbeständig nätstruktur (Rand) och keramikkorn (CER). Ovanligt hög slipeffekt.

Användningsdata:

För extrema högprestandatillämpningar som avslipning av kompositmaterial, aluminium, etc.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar