Liuskahiomalaikka Huopa 180

Tuote nro.: 566340 180
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,56 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    8,80 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 069 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: kartio
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Rakeistus-vertailu 180
Hienousaste keskikova
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus kartio
Kiekon ⌀ 125 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Väri punainen
optimoitu materiaalille INOX
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 12 200 min-1
Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566340 180
EAN / GTIN 4045197488893

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Huopa-liuskalaikat, liuskamainen hiomahuopa kiinnitettynä lasikuiturunkoon.

Käyttö:

  • Pintojen viimeistelyyn.
  • Maalijäännösten poistoon, hitsaussaumojen puhdistukseen ja kevyeen purseenpoistoon.
  • Isojen pintojen hienohiontaan ja viimeistelyyn.

Suositeltu kierrosluku 4600 – 5300 min-1.