Liuskahiomalaikka Huopa, ⌀ 115 mm, Rakeistus-vertailu: 280

Tuote nro.: 566330 280
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,01 € / 1 kpl
  • alkaen 5 kpl
    8,34 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
228 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeistus-vertailu Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: kartio
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Rakeistus-vertailu 280
Hienousaste hieno
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus kartio
Kiekon ⌀ 115 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Väri sininen
optimoitu materiaalille INOX
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 13 300 min-1
Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 566330 280
EAN / GTIN 4045197488879
Valmistajan numero 566330 280
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Huopa-liuskalaikat, liuskamainen hiomahuopa kiinnitettynä lasikuiturunkoon.

Käyttö:

  • Pintojen viimeistelyyn.
  • Maalijäännösten poistoon, hitsaussaumojen puhdistukseen ja kevyeen purseenpoistoon.
  • Isojen pintojen hienohiontaan ja viimeistelyyn.

Suositeltu kierrosluku 5000 – 5800 min-1.