{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zkratka brusiva | A | |
| Obsah železa, síry a chloru | 0,1 % | |
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Doporučené otáčky | 5 000 min-1 | |
| Otáčky max. | 13 300 min-1 | |
| Průměr otvoru | 22,23 mm | |
| Průměr | 115 mm | |
| Popis tvaru | šikmý | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Zrnitost | 280 | |
| Vhodnost materiálu | INOX | |
| Leštící fáze | konečná politura | |
| Barva | Modrá | |
| Druh produktu | Lešticí kotouč |
| Katalogové číslo | 566330 280 | |
| EAN / GTIN | 4045197488879 | |
| Číslo výrobce | 566330 280 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |