Hiomaviila − alkuperäinen Arkansas (valkoinen), raekoko 800 100X25 mm

Tuote nro.: 558760 100X25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    30,36 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    25,30 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Arkansasin kvartsiitti
Rakeisuus 8 000
Hienousaste Kiillotus
Muoto Terä
Leveys 25 mm
Pituus 100 mm
Väri valkoinen
Tuotetyyppi Hiomaviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 558760 100X25
EAN / GTIN 4037073002194

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Luonnonkivi (Original-Arkansas), hyvin hienorakeista kvartsiittia, erittäin kestävät reunat. Erittäin tasainen pinta ja purseeton hiontajälki. Rae 5000 (esihionta), rae 8000 (kiillotus).

Käyttö:

Työkalujen ja terien purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen. Porausten, pintojen ja särmien viimeistelyyn muotinvalmistuksessa. Sopii myös pinnan parantamiseen säätöä ja kiillotusta varten. Käytettäväksi pääasiassa öljyn, petrolin tai veden kanssa.

Ohje:

Vähäinen öljymäärä parantaa käyttöaikaa ja teroitustehoa.