Obtahovací kámen − originál Arkansas (bílý), zrno 8000, nůž, Délkaךířka: 100X25mm

Artiklové číslo: 558760 100X25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    637,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    531,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Bílá
Délka segmentu 100 mm
Šířka segmentu 25 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Obtahovací pilník
Tvar Nůž
Brusiva Arkansaský kvarcit
Zrnitost 8 000
Stupeň jemnosti extra jemný
Použití Stahování; Zkosení
Vhodné pro materiály kov
Celková délka 100 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558760 100X25
EAN / GTIN 4037073002194
Výrobce/odpovědná osoba Friedrich Müller GmbH, Kirchenweg 17-18, 67808 Ransweiler, Deutschland, www.schleifmittelwerk-friedrich-mueller.de/

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Přírodní kámen (originální Arkansas) z křemence s nejjemnější zrnitostí, s vysokou pevností hran. Pro nejjemnější povrchy a brus bez otřepů. Zrno 5000 (předbroušení), zrno 8000 (leštění).

Použití:

K odstranění otřepů, ostření, obtahování a srážení hran na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšování ploch, lícovaní a leštění. Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.

Poznámka:

Přidáním malého množství oleje se zvýší životnost a výkon ostření.